text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 8.8 M8X1,00X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 32.3
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1
s 13

Standarde

ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151
DIN 961

Numerele articolelor

Cod Articol 01070.080.080
EAN 8717077048836
UBB 500644991845
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.