Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01070
01070.140.080
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 8.8 M14X1,50X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M14
Lungime
80 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
111
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
Numerele articolelor
Cod Articol
01070.140.080
EAN
8717077048928
UBB
500644992751
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD