Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04170
04170.300.120
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 10.9 M30X2,00X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
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
M30
Lungime
120 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
810.91
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
7318158880
Dimensiuni
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
120
P
2
s
46
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Numerele articolelor
Cod Articol
04170.300.120
EAN
8717077020085
UBB
500644715301
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD