text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Zincat 10.9 M24X55

Specifiche

Diameter M24
Lungime 55 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 36

Standard

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04115.240.055
EAN 8717077237605
UBB 500648328713
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.