text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M8X25

Specificații

Diameter M8
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 13.35

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Standarde

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01230.080.025
EAN 8715492036506
UBB 950351176132
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.