text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+) 8.8 M3X20


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.18
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 01237.030.020
EAN 8717077233638
UBB 500648279700
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.