text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M8X65

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel

Specificații

Diameter M8
Lungime 65 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 65
P 1.25
s 13

Standarde

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01237.080.065
EAN 8717077234130
UBB 500648284734
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.