text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01237
01237.080.055
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M8X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
55 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
23.4
Codul mărfurilor
7318158880
Dimensiuni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
55
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01237.080.055
EAN
8717077234116
UBB
500648284577
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați