text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M4X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.1
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Standarde

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 01237.040.016
EAN 8717077233683
UBB 500648280286
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.