Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01237
01237.030.025
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M3X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01237.030.025
EAN
8717077233645
UBB
500648279882
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați