text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M3X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.75
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
k 2
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Standarde

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01237.030.010
EAN 8717077233607
UBB 500648279478
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.