Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01237
01237.200.045
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M20X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
45 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
165
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
45
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
01237.200.045
EAN
8717077234833
UBB
500648291747
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD