text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

Spécifications

Diameter M6
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Dacromet 500 LC Grade A
Filete Filet metric

Dimensions

d-D M6
k 4
L (mm) 12
P 1
s 10

Normes

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 04113.060.012
EAN 8715492118585
UBB 952351670619
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.