text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M6X130


Cod Articol
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diamètre M6
Longueur 130 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25.1
Code Douanier 7318158880

Dimensiuni

d-D M6
k 4
L (mm) 130
P 1
s 10

Standarde

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01210.060.130
EAN 8717077049871
UBB 500645002394
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.