text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M5X14


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 14 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.4
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 14
P 0.8
s 8

Standarde

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 01210.050.014
EAN 8715494261173
UBB 500501609076
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.