text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M30X190


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M30
Lungime 190 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1160
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M30
k 18.7
L (mm) 190
P 3.5
s 46

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 01210.300.190
EAN 8717077013483
UBB 500644645920
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.