text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat 10.9 M24X180


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 180 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 662
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Standarde

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 04112.240.180
EAN 8717077211865
UBB 500648159910
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.