text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat 10.9 M24X160


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 160 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 602
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Standarde

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 04112.240.160
EAN 8717077211841
UBB 500648159753
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.