MAVE B.V.
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04112
04112.240.140
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat 10.9 M24X140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M24
Lungime
140 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
546
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
04112.240.140
EAN
8717077211827
UBB
500648159597
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD