text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M10X90/S=17

Specificații

Diameter M10
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 56.3

Dimensiuni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Standarde

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 01230.100.090
EAN 8715492036865
UBB 952351329661
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.