text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M20X35

Specificații

Diameter M20
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 146
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Standarde

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 04116.200.035
EAN 8717077776302
UBB 500644706235
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.