text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M8X100


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 100 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 38
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 100
P 1.25
s 13

Standarde

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.080.100
EAN 8715492013743
UBB 952351119609
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.