Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01010
01010.480.120
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M48X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
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
M48
Lungime
120 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2570
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M48
k
30
L (mm)
120
P
5
s
75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
01010.480.120
EAN
8715492016744
UBB
950351059809
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD