text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M42X260


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M42
Lungime 260 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3160
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M42
k 26
L (mm) 260
P 4.5
s 65

Standarde

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.420.260
EAN 8717077775824
UBB 500644604422
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.