Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01010
01010.330.120
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M33X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M33
Lungime
120 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1040
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M33
k
21
L (mm)
120
P
3.5
s
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
01010.330.120
EAN
8717077775329
UBB
500644599317
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD