text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M24X45


Numero articolo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diameter M24
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 259
Codul mărfurilor

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 45
P 3
s 36

Standard

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.240.045
EAN 8715492015518
UBB 950351055500
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.