text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M24X250


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M24
Lungime 250 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 872
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M24
k 15
L (mm) 250
P 3
s 36

Standarde

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.240.250
EAN 8717077774872
UBB 500644594854
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.