text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M24X170


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M24
Lungime 170 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 632
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M24
k 15
L (mm) 170
P 3
s 36

Standarde

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.240.170
EAN 8717077774810
UBB 500644594284
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.