text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M22X200


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Lungime 200 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 598
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M22
k 14
L (mm) 200
P 2.5
s 32

Standarde

ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.220.200
EAN 8717077774766
UBB 500644593781
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.