text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M18X45


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 126.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 45
P 2.5
s 27

Standarde

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.180.045
EAN 8715492014887
UBB 950351052796
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.