text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M18X150


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 150 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 300
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 150
P 2.5
s 27

Standarde

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.180.150
EAN 8717077774469
UBB 500644590712
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.