MAVE B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04110
04110.360.075
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 10.9 M36X75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
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
M36
Lungime
75 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
950
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD