text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 80 M8X160


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 160 mm
Marcă Fabory
Clasă 80
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 57
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 160
P 1.25
s 13

Standarde

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 53520.080.160
EAN 8715494614917
UBB 500633321210
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.