Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55010
55010.080.018
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M8X18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
18 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
11.7
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
18
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Numerele articolelor
Cod Articol
55010.080.018
EAN
8715494131094
UBB
500571374296
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD