text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M20X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 238
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Dimensiuni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 80
P 2.5
s 30

Standarde

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 55010.200.080
EAN 8715492325259
UBB 950351868324
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.