text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M20X35


Objednací číslo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M20
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 145
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Rozměry

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.200.035
EAN 8715492325167
UBB 950351867581
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.