text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M16X65


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 65 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 125
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Dimensiuni

d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Standarde

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 55010.160.065
EAN 8715492324900
UBB 950351866757
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.