text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M12X50


Numéro d'article
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M12
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 53.24
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normes

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 55010.120.050
EAN 8715492324504
UBB 950351864851
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.