text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A4 70 M10X20


Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Priemer M10
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 21.2
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód 7318157590

Maße

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Normen

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummern

Artikelnummer 55010.100.020
EAN 8715492324238
UBB 950351862871
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.