Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
45010
45010.060.050
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Aluminiu P40 M6X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
P40
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Clasă
P40
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.51
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
45010.060.050
EAN
8715492835871
UBB
950351727900
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD