text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Alamă CU2/CU3 M5X50


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 8.22
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Standarde

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 46010.050.050
EAN 8717077095427
UBB 500645384032
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.