text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M5X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.51
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Standarde

DIN ≈933
NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
ISO ≈4017

Numerele articolelor

Cod Articol 56100.050.016
EAN 8715492860422
UBB 950351893983
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.