Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
56100
56100.040.030
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.3
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈933
ISO
≈4017
NEN
≈1568
Numerele articolelor
Cod Articol
56100.040.030
EAN
8715492860392
UBB
951351746700
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați