text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M3X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Standarde

ISO ≈4017
NEN ≈1568
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
DIN ≈933

Numerele articolelor

Cod Articol 56100.030.020
EAN 8715492860330
UBB 951351746395
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.