text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X35


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M8
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 18.9
Codul mărfurilor 7318159590

Dimensions

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 35
P 1.25
Sleutel 45

Standards

ISO 14579

Article numbers

Article number 07165.080.035
EAN 8717077060333
UBB 500645104513
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.