text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M4X8


Objednací číslo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M4
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.56
Codul mărfurilor 7318159585

Rozměry

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 8
P 0.7
Drážka 20

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Objednací číslo 51052.040.008
EAN 8715494558860
UBB 500634399595
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.