text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M12X220


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 220 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 208
Codul mărfurilor 7318156890

Dimensiuni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 220
P 1.75
s 10

Standarde

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07160.120.220
EAN 8717077030633
UBB 500644820812
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.