text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 10.9 M18X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 186
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filet complet L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 70
P 2.5
s 14

Standarde

NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 07023.180.070
EAN 8717077283749
UBB 500647957223
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.