Şuruburi cu cap cilindric
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
07023
07023.120.030
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 10.9 M12X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
39.3
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Filet complet L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
30
P
1.75
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Numerele articolelor
Cod Articol
07023.120.030
EAN
8717077282865
UBB
500647948404
UNSPSC
31161605
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD