text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M5X8

Especificaciones

Diameter M5
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 8
P 0.8
s 4

Estándares

BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07170.050.008
EAN 8717077060401
UBB 500645105270
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.